847018 Radiozange D5236A gerade 200mm 2K-Griff
Spitzzange
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:4971958
Roebuck:847018
Rubix:3239837
EAN:3660338076534

Dokumente
Produktdetails : 847018 Radiozange D5236A gerade 200mm 2K-Griff
ISO 5745
Durchgehärt/er Chrom-Vanadium-Stahl: 63HRC Zum rechtwinkligen Greifen und Biegen von Drähten und M/allteilen.
Schnittleistung bis zu 2 mm Stahl.
Durchgehärt/er Chrom-Vanadium-Stahl: 63HRC Zum rechtwinkligen Greifen und Biegen von Drähten und M/allteilen.
Schnittleistung bis zu 2 mm Stahl.
Halbrundzange Länge 200 mm
Technische Informationen
Attribute
| Backenform | halbrund |
|---|---|
| Länge der Backen | 84 mm |
| Länge | 200 mm |
| Schnittleistung | 2 mm |
| Gewicht | 165 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,95 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
83,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage