5073360 Mechanikerzange abgewinkelt 160mm
Radio-/Telefonzange mit Fräser, gebogene Nase, 45 °
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:5073360
Rubix:2011309
EAN:3660338341380
Produktdetails : 5073360 Mechanikerzange abgewinkelt 160mm
Norm: DIN ISO 5745 abge
winkelt bei 45°.
Polierte Oberfläche, Griffe mit PVC-Dip-Beschichtung.
Mit Kabelschneider.
Abgewinkelte Backen 45°.
winkelt bei 45°.
Polierte Oberfläche, Griffe mit PVC-Dip-Beschichtung.
Mit Kabelschneider.
Abgewinkelte Backen 45°.
Technische Informationen
Attribute
| Backenform | halbrund |
|---|---|
| Länge der Backen | 52,5 mm |
| Länge | 160 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std