07060-028-03 GR. XS GRÜN Regenjacke Waterford 70% PE/30% Polyurethan
WATERFORD Regenjacke grün Gr.4XL
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:07060-028-03-XS
Rubix:1534980
EAN:5707209513168

Produktdetails : 07060-028-03 GR. XS GRÜN Regenjacke Waterford 70% PE/30% Polyurethan
Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, äußerst strapazierfähig mit verschweißten Nähten, Kapuze mit verstellbaren Elastikschnüren, Ventilation am Rücken, regulierbarer Gummizug am Saum, Wassersäule 10.000 mm gemäß ISO 811
Mascot WATERFORD Regenjacke grün Gr. XS
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 800 g |
|---|---|
| Farbe | grün |
| Größe | xs |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | polyester/polyurethan |
| Zolltarifcode | 61130090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
