Referenzen
Format:47270150, 9447270150
Rubix:1558270
Hersteller:47270150
EAN:4317784098403
Produktdetails : 9447270150 Wasserwaage LM silber eloxiert 150cm
Wasserwaage LM silber eloxiert 150cm FORMAT
Wasserwaage Ausführung: Aus starkwandigem Aluminium, silberfarbig eloxiert, mit tonnenförmigen Horizontal- und Vertikallibellen. Messgenauigkeit in Normallage 0,5 mm/m. Die Röhrenlibellen sind laserskaliert, durch Lupeneffekt auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar, 2 % Gefälle auf einen Blick ablesbar. Anwendung: Für horizontale Normal- und Überkopfmessung sowie für vertikale Normalmessung geeignet. Die Horizontal-Libelle ist asymmetrisch angeordnet (60 cm vom Rand).
Wasserwaage Ausführung: Aus starkwandigem Aluminium, silberfarbig eloxiert, mit tonnenförmigen Horizontal- und Vertikallibellen. Messgenauigkeit in Normallage 0,5 mm/m. Die Röhrenlibellen sind laserskaliert, durch Lupeneffekt auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar, 2 % Gefälle auf einen Blick ablesbar. Anwendung: Für horizontale Normal- und Überkopfmessung sowie für vertikale Normalmessung geeignet. Die Horizontal-Libelle ist asymmetrisch angeordnet (60 cm vom Rand).
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 90318020 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

