0601015200 Fliesenlaser GTL 3
Wasserwaage / Laser / Gerahmt / Digital Bosch PRO GTL 3
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:GTL 3
Rubix:1608092
Hersteller:0601015200
EAN:3165140431972




Produktdetails : 0601015200 Fliesenlaser GTL 3
Der Fliesenleger-Laser PRO GTL 3 projiziert zwei senkrecht zueinander stehende Linien und eine dritte Linie im 45°-Winkel, um eine Referenzlinie am Boden oder an der Wand sichtbar zu machen. Diese Konfiguration erleichtert die Ausrichtung der Fliesen bereits ab der Verlegung der ersten Reihe, mit einer Winkelgenauigkeit von ± 0,2 mm/m.
Eigenschaften:
Der Bosch Laser projiziert gleichzeitig zwei senkrecht zueinander stehende Linien und eine dritte, im 45°-Winkel geneigte Linie, wodurch sowohl gerade Verlegungen als auch diagonale Muster abgedeckt werden können. Direkt auf den Boden gestellt dank einer stabilen Basis, macht er den Referenzwinkel sichtbar, ohne dass ein Winkelmaß oder eine Richtschnur erforderlich wäre. Der Zweilinienmodus eignet sich für klassische Verlegungen, während der Dreilinienmodus für diagonale Verlegemuster aktiviert wird. Ein kompaktes Format und ein geringes Gewicht erleichtern den Transport und den Aufbau auf der Baustelle. Ein Schutz vor Schneidstaub und Wasserspritzern, die bei Fliesenarbeiten häufig vorkommen, vervollständigt das Ganze. Die Stromversorgung über handelsübliche AA-Batterien vermeidet die Notwendigkeit eines herstellereigenen Akkus und vereinfacht den Austausch vor Ort.
Spezifikationen:
• Laserdiode: 630 – 650 nm
• Betriebstemperatur: -10 °C bis 50 °C
• Lagertemperatur: -20 °C bis 70 °C
• Reichweite: 20 m, mit oder ohne Zieltafel
• Winkelgenauigkeit (von 0 bis 90°): ± 0,2 mm/m
• Staub- und Wasserdichtigkeit: IP54
• Stromversorgung: 4 Batterien 1,5 V LR6 (AA)
• Maximale Betriebsdauer: 18 h im Zweilinienmodus, 12 h im Dreilinienmodus
• Gewicht: ca. 0,44 kg
• Projektion: 3 Linien, davon zwei im 90°-Winkel und eine im 45°-Winkel
• Verpackungsabmessungen (Länge x Breite x Höhe): 170 mm x 335 mm x 146 mm
Normen:
• Laserklasse 2: Diese Einstufung entspricht einem sichtbaren Laser geringer Leistung, der bei kurzzeitiger und unbeabsichtigter Exposition als ungefährlich für das Auge gilt. Von einem direkten und anhaltenden Blick in den Strahl wird dennoch abgeraten
Eigenschaften:
Der Bosch Laser projiziert gleichzeitig zwei senkrecht zueinander stehende Linien und eine dritte, im 45°-Winkel geneigte Linie, wodurch sowohl gerade Verlegungen als auch diagonale Muster abgedeckt werden können. Direkt auf den Boden gestellt dank einer stabilen Basis, macht er den Referenzwinkel sichtbar, ohne dass ein Winkelmaß oder eine Richtschnur erforderlich wäre. Der Zweilinienmodus eignet sich für klassische Verlegungen, während der Dreilinienmodus für diagonale Verlegemuster aktiviert wird. Ein kompaktes Format und ein geringes Gewicht erleichtern den Transport und den Aufbau auf der Baustelle. Ein Schutz vor Schneidstaub und Wasserspritzern, die bei Fliesenarbeiten häufig vorkommen, vervollständigt das Ganze. Die Stromversorgung über handelsübliche AA-Batterien vermeidet die Notwendigkeit eines herstellereigenen Akkus und vereinfacht den Austausch vor Ort.
Spezifikationen:
• Laserdiode: 630 – 650 nm
• Betriebstemperatur: -10 °C bis 50 °C
• Lagertemperatur: -20 °C bis 70 °C
• Reichweite: 20 m, mit oder ohne Zieltafel
• Winkelgenauigkeit (von 0 bis 90°): ± 0,2 mm/m
• Staub- und Wasserdichtigkeit: IP54
• Stromversorgung: 4 Batterien 1,5 V LR6 (AA)
• Maximale Betriebsdauer: 18 h im Zweilinienmodus, 12 h im Dreilinienmodus
• Gewicht: ca. 0,44 kg
• Projektion: 3 Linien, davon zwei im 90°-Winkel und eine im 45°-Winkel
• Verpackungsabmessungen (Länge x Breite x Höhe): 170 mm x 335 mm x 146 mm
Normen:
• Laserklasse 2: Diese Einstufung entspricht einem sichtbaren Laser geringer Leistung, der bei kurzzeitiger und unbeabsichtigter Exposition als ungefährlich für das Auge gilt. Von einem direkten und anhaltenden Blick in den Strahl wird dennoch abgeraten
Stärken
• Die Projektion im 90°- und im 45°-Winkel ermöglicht die Ausrichtung sowohl gerader Verlegungen als auch diagonaler Muster mit nur einem Gerät
• Die Winkelgenauigkeit von ± 0,2 mm/m begrenzt die kumulierte Abweichung auf einer großen Fliesenfläche
• Eine Reichweite von 20 m deckt einen ganzen Raum von einem einzigen Referenzpunkt aus ab
• Die Schutzart IP54 schützt das Gerät vor Schneidstaub und Wasserspritzern auf der Baustelle
• Die Stromversorgung über handelsübliche AA-Batterien vereinfacht den Austausch, ohne herstellereigenen Akku zum Aufladen
• Die Winkelgenauigkeit von ± 0,2 mm/m begrenzt die kumulierte Abweichung auf einer großen Fliesenfläche
• Eine Reichweite von 20 m deckt einen ganzen Raum von einem einzigen Referenzpunkt aus ab
• Die Schutzart IP54 schützt das Gerät vor Schneidstaub und Wasserspritzern auf der Baustelle
• Die Stromversorgung über handelsübliche AA-Batterien vereinfacht den Austausch, ohne herstellereigenen Akku zum Aufladen
Anwendungen
Die Bodenverlegung von Fliesen stellt den Haupteinsatzbereich dieses Geräts dar, sowohl für gerade Verlegungen als auch für diagonale Muster. Fliesenleger- und Bodenbelagsunternehmen finden darin einen zuverlässigen Referenzpunkt, um eine Baustelle ohne vorherigen manuellen Anriss zu beginnen. Das Bau- und Renovierungsgewerbe nutzt diese Art von Werkzeug bei der Verlegung großer Formate, bei denen sich die geringste anfängliche Winkelabweichung über die Länge der Reihe verstärkt.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 335 mm |
|---|---|
| Typ | laser |
| Laserklasse | 2 |
| Zulässiger Fehler | 0,2 mm/mn |
| Zolltarifcode | 90153010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
183,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
218,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
