ELS 091103 Wasserkupplung mit Verschluss, IG BSPP = G 1/2
Wasseranschluss mit Verschluss
Siehe technische InformationenReferenzen
Prevost:ELS 091103
Rubix:3300487
Hersteller:ELS 091103
EAN:3660058041058
Produktdetails : ELS 091103 Wasserkupplung mit Verschluss, IG BSPP = G 1/2
Hoher Durchfluss: 24 l/min. Dichtheit: Mechanische Zuverlässigkeit. Medien: Wasser, Wasser + Reinigungsmittel. Durchlass: 9 mm. Temperatur: -15 bis +60°C. Material: Verchromtes Messing mit Edelstahlnadel.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kupplung els |
|---|---|
| Werkstoff | messing verchromt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,90 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
173,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen



