G08SCF (EO) Gerader Stutzen EO

Parker Hannifin G08SCF (EO) Gerader Stutzen EO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:G08SCF
Rubix:879675
Hersteller:G08SCF
G08SCF (EO) Gerader Stutzen EO

Technische Zusammenfassung

Typschwere baureihe
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : G08SCF (EO) Gerader Stutzen EO


Ermeto DIN Rohr-/Rohr Hochdruck Hydraulikverschraubungen
EO-PSR Verschraubungen (nach DIN 3861, DIN 2353) stellen leckfreie Hochdruckverbindungen zwischen Rohren und Komponenten in Hydraulikanlagen her. Ihr Hauptmerkmal ist der kontrollierte, progressive Einschnitt in das Rohr dank der einzigartigen Geometrie.
Inklusive Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 8 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 8 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 8 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 8 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus
Division: Hochdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Flüssigkeiten: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 800
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Heavy
Produktart: Verschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Verschraubung, gerade
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Typschwere baureihe
Werkstoffstahl
Zolltarifcode73079910
4,28 exkl. MwSt.
/ Stück
5,09 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std