H3-62-BSPP Muffe

Hannifin Parker H3-62-Bspp Muffe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:H3-62-BSPP
Rubix:1590881
Hersteller:H3-62-BSPP
H3-62-BSPP Parker H3-62-Bspp Muffe

Technische Zusammenfassung

Typschnellkupplung
Werkstoffmessing (gehäuse, ventil); nitril (dichtung)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : H3-62-BSPP Muffe


Anwendung: Allgemeiner Zweck
Kugelmaterial: Stahl
Gehäusematerial: Stahl
Gehäusegröße (Zoll): 3/8
Anschlussgewindegröße (Zoll): 3/8 - 18
Anschlusstyp: Innengewinde BSPP
Kupplungshälfte: Innengewinde-Kupplung
Division: Schnellkupplungsteilung
Durchflussmenge: 6, 23
Hex Größe: 0.88
Maximaler Betriebsdruck: 4000
Maximale Betriebstemperatur: 121, 250
Minimale Betriebstemperatur: -40
Beschichtungstyp: Zink mit klarer dreiwertiger Chromatierung
Produkttyp: Manueller Anschluss
Dichtungsmaterial: Nitril
Spezifikationen: ISO 7241-1, Serie B
Vakuumdruckbereich: 27,4, -0,9
Ventilmaterial: Stahl
Ventiltyp: Tellerventil

Technische Informationen


Attribute
Typschnellkupplung
Werkstoffmessing (gehäuse, ventil); nitril (dichtung)
Zolltarifcode73079910
500,55 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
595,65 € inkl. MwSt.