FEM-371-8FB Muffe 1/2 Zoll Ig
Tema Kupplungsgehäuse flache Seite 3/8'' - Innengewinde 1/2'' BSPP
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:FEM-371-8FB
Rubix:742582
Hersteller:FEM-371-8FB
Produktdetails : FEM-371-8FB Muffe 1/2 Zoll Ig
FEM Serie - BSPP Innengewinde - DIN 3852
Anwendung: N/A
Gehäusematerial: Stahl
Gehäusegröße (Zoll): 3/8
Anschlussgewindegröße (Zoll): ISO G 1/2"
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Durchflussmenge: 35
Hex Größe: 30
Maximale Betriebstemperatur: 110
Minimale Betriebstemperatur: -40
Beschichtungsart: Zink-Nickel
Produkttyp: Schnellkupplung
Dichtungsmaterial: NBR
Spezifikationen Met: ISO 16028
Typ: Kupplung
Ausführung: Norm
Gehäusematerial: Stahl
Gehäusegröße (Zoll): 3/8
Anschlussgewindegröße (Zoll): ISO G 1/2"
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Durchflussmenge: 35
Hex Größe: 30
Maximale Betriebstemperatur: 110
Minimale Betriebstemperatur: -40
Beschichtungsart: Zink-Nickel
Produkttyp: Schnellkupplung
Dichtungsmaterial: NBR
Spezifikationen Met: ISO 16028
Typ: Kupplung
Ausführung: Norm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gewindeanschluss. |
|---|---|
| Werkstoff | verzinkter stahl. |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
174,08 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
207,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen