110XL-031 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, geeignet für Gegenbiegung
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:110XL031
Rubix:875417
EAN:4010858850531




Produktdetails : 110XL-031 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Profil | xl |
| Wirklänge | 11 '' |
| Riemenbreite | 7,94 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Anzahl Zähne | 55 |
| Wirklänge (mm) | 279,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage