300XL-037 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, geeignet für Gegenbiegung
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:300XL037
Rubix:875562
EAN:4010858834647




Produktdetails : 300XL-037 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16 g |
|---|---|
| Profil | xl |
| Wirklänge | 30 '' |
| Riemenbreite | 9,525 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Anzahl Zähne | 150 |
| Wirklänge (mm) | 762 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage