114XL-MM SYNCHROBELT Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig Wickel ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, geeignet für Gegenbiegung
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:114XL-760
Rubix:870942
EAN:4010858833428




Produktdetails : 114XL-MM SYNCHROBELT Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig Wickel ContiTech
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig Wickel ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 498 g |
|---|---|
| Profil | xl |
| Wirklänge | 11,4 '' |
| Riemenbreite | 760 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Anzahl Zähne | 57 |
| Wirklänge (mm) | 289,56 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,00 € exkl. MwSt.
/ 400 Millimeter
147,56 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar