147.2MXL-025 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, geeignet für Gegenbiegung
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:147.2MXL025
Rubix:875334
EAN:4010858856502




Produktdetails : 147.2MXL-025 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Profil | mxl |
| Wirklänge | 14,72 '' |
| Riemenbreite | 6,35 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Anzahl Zähne | 184 |
| Wirklänge (mm) | 373,89 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen