540XL-037-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

PowerGrip™ Timing

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:540 XL 037
Rubix:1576906
Hersteller:927752884
EAN:5412571257816
540XL-037-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilxl
Wirklänge54 ''
Riemenbreite9,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 540XL-037-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilxl
Wirklänge54 ''
Riemenbreite9,5 mm
Zahnteilung5,08 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne270
Höhe2,3 mm
Wirklänge (mm)1371,6 mm
Zolltarifcode40103900
1.204,32 € exkl. MwSt.
/ 78 Stück
1.433,14 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage