Referenzen
Gates:400 MXL 025
Rubix:1576757
Hersteller:927740985
EAN:5412571234947

Produktdetails : 400MXL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Wirklänge | 4 '' |
| Riemenbreite | 6,4 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Werkstoff | cr |
| Anzahl Zähne | 50 |
| Höhe | 1,14 mm |
| Wirklänge (mm) | 101,6 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
384,00 € exkl. MwSt.
/ 75 Stück
456,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage