88.0MXL-025 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, geeignet für Gegenbiegung
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:88.0MXL025
Rubix:875274
EAN:4010858856434




Produktdetails : 88.0MXL-025 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Profil | mxl |
| Wirklänge | 8,8 '' |
| Riemenbreite | 6,35 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Anzahl Zähne | 110 |
| Wirklänge (mm) | 223,52 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage