285L-050 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, geeignet für Gegenbiegung
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:285L050
Rubix:875653
EAN:4010858853204




Produktdetails : 285L-050 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 36 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Wirklänge | 28,5 '' |
| Riemenbreite | 12,7 mm |
| Zahnteilung | 9,52 mm |
| Anzahl Zähne | 76 |
| Wirklänge (mm) | 723,9 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage