STD-2240-S8M-MM SYNCHROBELT Zahnflachriemen SYNCHROBELT Wickel ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, geeignet für Gegenbiegung
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:STD82240
Rubix:869964
EAN:4010858010300




Produktdetails : STD-2240-S8M-MM SYNCHROBELT Zahnflachriemen SYNCHROBELT Wickel ContiTech
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich
Zahnflachriemen SYNCHROBELT Wickel ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5901 g |
|---|---|
| Profil | s8m |
| Wirklänge | 2240 mm |
| Riemenbreite | 480 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Anzahl Zähne | 280 |
| Höhe | 5,3 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.056,00 € exkl. MwSt.
/ 480 Millimeter
1.256,64 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar