Referenzen
Optibelt:1912-S8M-500
Rubix:60473
Hersteller:1945193
EAN:4014486278675



Produktdetails : STD-1912-S8M-50 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1912 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 239 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
