HTD-330-3M-15 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, geeignet für Gegenbiegung
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD333015
Rubix:871491




Produktdetails : HTD-330-3M-15 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Profil | 3m |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Zahnteilung | 3 mm |
| Anzahl Zähne | 110 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen