GTX-1040-8MX-30 Zahnriemen POWERGRIP GTX GATES

PowerGrip GTX Synchronriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:GTX 1040 8MX 30
Rubix:1574119
Hersteller:932750223
EAN:5414465180385
GTX-1040-8MX-30 Zahnriemen POWERGRIP GTX GATES

Technische Zusammenfassung

Profil8mx
Wirklänge1040 mm
Riemenbreite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GTX-1040-8MX-30 Zahnriemen POWERGRIP GTX GATES


PowerGrip GTX ist der aktuelle Spitzen-Synchronriemen aus Gummi im Gates-Sortiment. Er ist mit 8M- und 14M-Teilungen erhältlich und die beste Wahl, wenn ein Hochleistungsriemen für Anwendungen mit hohem Drehmoment und ruhigem Lauf gewünscht wird. Ob für eine neue Antriebslösung oder als Ersatzteil, auf den PowerGrip GTX können Sie sich verlassen.

Technische Informationen


Attribute
Profil8mx
Wirklänge1040 mm
Riemenbreite30 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung8 mm
Anzahl Zähne130
Zolltarifcode40103900
106,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
126,60 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen