P-720 (CONTI) Zahnflachriemen SILENTSYNC ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 9563
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:P-720
Rubix:1488611
EAN:4010858515232

Produktdetails : P-720 (CONTI) Zahnflachriemen SILENTSYNC ContiTech
Zahnriemen für einen besonders leisen und vibrationsarmen Betrieb; exzellent einsetzbar bei horizontalen Antrieben
Zahnflachriemen SILENTSYNC ContiTech
Stärken
temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -40°C bis +95°C, sehr geräuscharm, elektrisch leitfähig nach ISO 9563, bedingt ölbeständigt, ozonbeständig, alterungsbeständig, wartungsfrei
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 211 g |
|---|---|
| Profil | p |
| Länge | 720 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
451,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
537,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage