O-1120 (CONTI) Zahnflachriemen SILENTSYNC ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 9563
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:O-1120
Rubix:1488693
EAN:4010858515003

Technische Zusammenfassung
| Profil | o |
|---|---|
| Länge | 1120 mm |
| Typ | o-1120 (conti) zahnflachriemen silentsync contitech |
Produktdetails : O-1120 (CONTI) Zahnflachriemen SILENTSYNC ContiTech
Zahnriemen für einen besonders leisen und vibrationsarmen Betrieb; exzellent einsetzbar bei horizontalen Antrieben
Zahnflachriemen SILENTSYNC ContiTech
Stärken
temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -40°C bis +95°C, sehr geräuscharm, elektrisch leitfähig nach ISO 9563, bedingt ölbeständigt, ozonbeständig, alterungsbeständig, wartungsfrei
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 585 g |
|---|---|
| Profil | o |
| Länge | 1120 mm |
| Typ | o-1120 (conti) zahnflachriemen silentsync contitech |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.078,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.283,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage