Referenzen
Gates:5L540K 6954 POWERATED
Rubix:1420672
Hersteller:84236954
EAN:5412571033588

Produktdetails : 5L6954 POWERATED Keilriemen POWERATED GATES
Keilriemen POWERATED GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5l |
|---|---|
| Länge | 1372 mm |
| Typ | 5l keilriemen |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
