9958600020 Wartungseinheit multifix 2-teilig BG3 0,5-10bar G3/4Zoll
Wartungseinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:94050020, 9958600020
Rubix:1547684
Hersteller:9958600020

Produktdetails : 9958600020 Wartungseinheit multifix 2-teilig BG3 0,5-10bar G3/4Zoll
Wartungseinheit multifix 2-teilig BG3 0,5-10bar G3/4" RIEGLER
Wartungseinheit Serie multifix, zweiteilig Ausführung: Zweiteilige Wartungseinheit. Bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler. Anwendung: Zur Reinigung, Regelung und Ölung der Druckluft von pneumatisch betriebenen Werkzeugen, Zylindern, Ventilen und vielem mehr. Hinweis: Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar. Wartungsgeräte der Serie multifix sind untereinander kombinierbar.
Wartungseinheit Serie multifix, zweiteilig Ausführung: Zweiteilige Wartungseinheit. Bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler. Anwendung: Zur Reinigung, Regelung und Ölung der Druckluft von pneumatisch betriebenen Werkzeugen, Zylindern, Ventilen und vielem mehr. Hinweis: Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar. Wartungsgeräte der Serie multifix sind untereinander kombinierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9958600020 wartungseinheit multifix g34 0,5-10bar |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84811005 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
141,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
168,68 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
