3110025315 Wandanschlusspro. 650 mm Trennwand-System Vario
Wandanschlusspro. 650 mm Trennwand-System Vario
Siehe technische InformationenReferenzen
TTS:9900016411
Rubix:1102371
EAN:4332163317715




Technische Zusammenfassung
| Typ | 3110025315 wandanschlusspro. 650 mm trennwand-system vario |
|---|
Produktdetails : 3110025315 Wandanschlusspro. 650 mm Trennwand-System Vario
Drahttrennwandsystem • Flachgitterkonstruktion • Einsatzgebiete: Absperrung in Lager und Betrieb, Magazinwand, Raumteiler • Schnelle und einfache Montage • Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40 x 40 x 3,8 mm • 30 mm Rahmenprofil • Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung • Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich • Farbe bitte bei Bestellung angeben
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3110025315 wandanschlusspro. 650 mm trennwand-system vario |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73089098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage