9513894100 Magnet-Schonbacken-Paar P 100mm
Paar magnetischer Schutzbacken P
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:63100
Rubix:2152962
Hersteller:63100
Produktdetails : 9513894100 Magnet-Schonbacken-Paar P 100mm
Magnetische Schutzbacken aus Aluminiumprofil, 3 Prismen verschiedener Größe
Eigenschaften: mit Magnet. Geeignet für jeden Schraubstock mit entsprechender Backenbreite, auch für Werkstückhalteschrauben.
Aluminiumprofil, rechteckig und mit parallelen, ebenen Flächen, mit horizontalen Prismen sowie drei vertikalen Prismen unterschiedlicher Größe.
Eigenschaften: mit Magnet. Geeignet für jeden Schraubstock mit entsprechender Backenbreite, auch für Werkstückhalteschrauben.
Aluminiumprofil, rechteckig und mit parallelen, ebenen Flächen, mit horizontalen Prismen sowie drei vertikalen Prismen unterschiedlicher Größe.
Magnet-Schonbacken-Paar P 100mm Scangrip
Magnet-Schraubstock-Schonbacken aus Aluminiumprofil, 3 unterschiedlich großen Prismen Ausführung: Mit Magnet. Geeignet für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite, auch Maschinenschraubstöcke. Aluminiumprofil, rechtwinkelig und planparallel, mit waagerechten Prismen sowie drei unterschiedlich großen, senkrechten Prismen.
Magnet-Schraubstock-Schonbacken aus Aluminiumprofil, 3 unterschiedlich großen Prismen Ausführung: Mit Magnet. Geeignet für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite, auch Maschinenschraubstöcke. Aluminiumprofil, rechtwinkelig und planparallel, mit waagerechten Prismen sowie drei unterschiedlich großen, senkrechten Prismen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9513894100 magnet-schonbackenpaar p 100mm scangrip |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

