• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.809)
    • Bearbeitung(41.662)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.780)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Werkzeugmaschinen(189)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Industriemöbel
    5. Werkstatteinrichtung
    6. Zubehör für Werkstatteinrichtung
    7. 3410004910 Anti-Statik Set

    3410004910 Anti-Statik Set

    Zubehör für Werkstatteinrichtung Jessberger

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Jessberger:9003
    Rubix:2988489
    Hersteller:9003
    brand logo

    Produktdetails : 3410004910 Anti-Statik Set


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    61,18 € exkl. MwSt.
    / Stück
    72,80 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    853767 Aktivkohlefilter3110024550 TransFlex Schutz.,1teilig glasklar Vorhang 0,4mm BS3110000850 Ausleger Höhe mit Ausleger 1250 mm RAL 70353110048270 Magnetwand Breite 700 RAL 7035 B700xT20xH302mm3110024225 Stütze bis 2,3 m Höhe Bausfür Rohr3110003210 Plattenkantenschutz3110025305 Eckaufsatzpfosten H750mm Trennw.-Syst.Vario3510004835 Stahlspäne grob a 150 g3110003225 Plattenkantenschutz3410008550 PE-Seitenfaltensack 2500l transparent VE103110033350 Luftentfeuchter Komfort EF 150 Raumgröße bis ca. 40 m38810100100 Ersatzspule mit Schnur3110004000 Lgh. Modell 100 B715 x T720 x H2200mm RAL 70355012 mit Tü.3110024425 Deckenbefestigung Rohr 1 gr, pulverbeschichtet9513894140 Magnet-Schonbacken-Paar P 140mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap