9229990615 AufsteckWalzenstirnfräser D63mm Z4 für APET/APMT/APKT 1604.

Walzenstirnfr.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:29990615, 9229990615
Rubix:1942543
Hersteller:4332163796022
EAN:4332163796022
9229990615 Walzenstirnfr. 90G. m.IK. D 63mm Z 3 f.A

Technische Zusammenfassung

Typ9229990615 walzenstirnfr. 90g. m.ik. d 63mm z 3 f.a

Produktdetails : 9229990615 AufsteckWalzenstirnfräser D63mm Z4 für APET/APMT/APKT 1604.


AufsteckWalzenstirnfräserD63mm Z4 für APET/APMT/APKT 1604. FORMAT
Walzenstirnfräser, 90° Ausführung: Hochleistungs-Walzenstirnfräser, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Eck- und Umfangsfräsen, universelle Einsatzmöglichkeit.

Technische Informationen


Attribute
Typ9229990615 walzenstirnfr. 90g. m.ik. d 63mm z 3 f.a
745,66 exkl. MwSt.
/ Stück
887,34 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std