9229990335 Schaftfräser zylindrisch D25mm Z3 für SOMT 09T3.

Schaftfräser

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:29990335, 9229990335
Rubix:1942529
Hersteller:4332163795377
EAN:4332163795377
9229990335 Schaftfräser 90G. m. IK. D 25mm Z 3 f.SO

Technische Zusammenfassung

Typ9229990335 schaftfräser 90g. m. ik. d 25mm z 3 f.so

Produktdetails : 9229990335 Schaftfräser zylindrisch D25mm Z3 für SOMT 09T3.


Schaftfräser zylindrisch D25mm Z3 für SOMT 09T3. FORMAT
Schaftfräser, 90° Ausführung: Schaftfräser zylindrisch 90°, doppelt positiv, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Nuten- und Eckfräsen, universelle Einsatzmöglichkeit, für leichte bis mittlere Bearbeitungen bei hohen Vorschüben.

Technische Informationen


Attribute
Typ9229990335 schaftfräser 90g. m. ik. d 25mm z 3 f.so
222,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
264,94 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std