Referenzen
Format:29695755, 9229695755
Rubix:1564653
Hersteller:4332163811855
EAN:4332163811855

Produktdetails : 9229695755 ISO Bohrstange A12K SDQCL 07
ISO-Bohrstange A12K SDQCL 07 FORMAT
ISO-Bohrstange, 107,5°, A..-SDQCR/L Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innendrehen.
ISO-Bohrstange, 107,5°, A..-SDQCR/L Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innendrehen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9229695755 bohrstange 107,5g m.ik. a12k sdqcl 07 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82078011 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
