Rillenkugellager FAG 61800-2RSR>N, Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 10 mm

Wälz- und Gleitlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:61800-2RSR>N
Rubix:3318737
Hersteller:3004560260000
EAN:4064328074866
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61800-2RSR>N (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG


Rillenkugellager 618..-2RSR, einreihig, Dichtungen, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite5 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie618
Werkstoffstahlblech (käfig)
Käfigstahl
Grenzdrehzahl21000 rpm
Genauigkeitpn
Statische Tragzahl, radial - C0r840 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1720 N
Gewicht0,006 kg
9,40 exkl. MwSt.
/ Stück
11,19 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an