Referenzen
Festo:VZWP-L-M22C-G1-250-V-3AP4-40
Rubix:1831358
Hersteller:1489969
EAN:4052568233921

Produktdetails : VZWP-L-M22C-G1-250-V-3AP4-40 Magnetventil
Magnetventil VZWP-L-M22C-G1-250-V-3AP4-40 Konstruktiver Aufbau=vorgesteuertes Kolbensitzventil, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=Spule vorzugsweise oben, Befestigungsart=Leitungseinbau
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1525,4 g |
|---|---|
| Typ | magnetventil vzwp |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Spannung | 230 V |
| Volumenstrom | 12250 l/min |
| Werkstoff | messing |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
256,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
304,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage