VX213AGAXB Ventil, elektrisch betätigt

VX2*0 Direktgesteuertes 2-Anschluss-Magnetventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:VX213AGAXB
Rubix:2180715
Hersteller:VX213AGAXB
VX213AGAXB Ventil, elektrisch betätigt
Technische Zusammenfassung
Typ2 anschlüsse; magnetspule
Anzahl der Anschlüsse2
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : VX213AGAXB Ventil, elektrisch betätigt


Für industrielle Anwendungen, die ein Magnetventil mit 2 Anschlüssen erfordern, gibt es mit der Einführung unserer neuen, verbesserten VX2-Ventilserie jetzt eine verbesserte Option. Die im Rahmen unseres laufenden Produktverbesserungsprogramms entwickelte neue Serie VX2, die für Luft, mittleres Vakuum, Wasser oder Öl geeignet ist, bietet nun erhebliche Leistungsvorteile im Vergleich zu unserem bisherigen Magnetventilmodell VX21. Mit seinem modernen, urbanen, weißen Äußeren ist die Serie VX2 etwa 10 % kleiner und 30 % leichter als unser altes Ventil der Serie VX21, was zum Teil auf die Konstruktion des Gehäuses aus Kunstharz und Aluminium zurückzuführen ist, und bietet dennoch eine um etwa 20 % höhere Durchflussleistung. Die Serie VX2 ist mit einem Gummipuffer ausgestattet, um die Ventilgeräusche während des Betriebs zu reduzieren, und verfügt über eine One-Touch-Montage für eine schnellere Installation. Die Serie VX2 bietet eine verbesserte Haltbarkeit und eine geringere Scheinleistung - bis zu 20 VA.
VX2**, Direktbetätigtes 2/2-Wege-Elektromagnetventil für mittleres Vakuum/Wasser/Öl/Dampf.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)87x93x46 mm
Bruttogewicht330 g
Typ2 anschlüsse; magnetspule
Anzahl der Anschlüsse2
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,96 exkl. MwSt.
/ Stück
51,12 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen