VUWG-L10-T32C-A-M7 Pneumatikventil

VUWG Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VUWG-L10-T32C-A-M7
Rubix:1829316
Hersteller:573821
EAN:4052568221102
VUWG-L10-T32C-A-M7 Pneumatikventil

Technische Zusammenfassung

Typ2x3/2-wegeventil
Anzahl der Anschlüsse6
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VUWG-L10-T32C-A-M7 Pneumatikventil


Pneumatikventil VUWG-L10-T32C-A-M7 Ventilfunktion=2x3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=pneumatisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=190 l/min, Betriebsdruck=1,5 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht50,9 g
Typ2x3/2-wegeventil
Anzahl der Anschlüsse6
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84812090
88,73 exkl. MwSt.
/ Stück
105,59 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage