Referenzen
Festo:VUWG-L10-B52-M7
Rubix:1829305
Hersteller:573825
EAN:4052568221133

Produktdetails : VUWG-L10-B52-M7 Pneumatikventil
Pneumatikventil VUWG-L10-B52-M7 Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=pneumatisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=380 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 47,28 g |
|---|---|
| Typ | 5/2-wegeventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 380 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage