Referenzen
Festo:VSVA-B-B52-ZD-D1-2AT1L
Rubix:436439
Hersteller:543683
EAN:4052568182328

Produktdetails : VSVA-B-B52-ZD-D1-2AT1L Magnetventil
Magnetventil VSVA-B-B52-ZD-D1-2AT1L für Ventilinsel VTSA. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=42 mm, Normalnenndurchfluss=1300 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 464,6 g |
|---|---|
| Typ | magnetventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Spannung | 110 V |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 2000 l/min |
| Druckbereich | -0,9/10 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
170,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
203,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage