Referenzen
Festo:VSNC-F-B52-D-G14-FN
Rubix:1827632
Hersteller:577268
EAN:4052568262518

Technische Zusammenfassung
| Typ | vsnc norm-wegeventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | g1/4 |
| Material des Körpers | aluminium |
Produktdetails : VSNC-F-B52-D-G14-FN Magnetventil
Magnetventil VSNC-F-B52-D-G14-FN Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=32 mm, Normalnenndurchfluss=1350 l/min, Betriebsdruck=1,5 - 8 bar
Magnetventil
Technische Informationen
Attribute
| Typ | vsnc norm-wegeventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | g1/4 |
| Material des Körpers | aluminium |
| Verbindung | g 1/4 (ports 1, 3, 5); 1/4 npt (ports 2, 4) |
| Min. Einsatztemperatur | -20 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 60 °C |
| Min. Betriebsdruck | 1,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
119,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
142,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage