9838560060 Schleifband AK890Y 75 x 2000 mm P60+ ACTIROX VSM
VSM Schleifband AK890Y
Siehe technische InformationenReferenzen
VSM:725653
Rubix:3853466
EAN:4018875256534

Produktdetails : 9838560060 Schleifband AK890Y 75 x 2000 mm P60+ ACTIROX VSM
- Präzise geformtes Hochleistungskeramikkorn ACTIROX, selbstschärfend
- Vollkunstharzgebunden auf sehr robustem Gewebeträger
- Gleichmäßige und mitteldichte, geschlossene Streuung
- Schleifaktive Zusatzschicht TOP SIZE für einen kühlen Schliff, verhindert Verfärbungen und erhöht die Standzeit
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, Aluminium und NE-Metall, weiterhin geeignet für Kunststoff/GFK, Holz und Farbe/Lack
- Schleifbandmaße mm: 75 x 2.000
- Körnung: 60+
- Vollkunstharzgebunden auf sehr robustem Gewebeträger
- Gleichmäßige und mitteldichte, geschlossene Streuung
- Schleifaktive Zusatzschicht TOP SIZE für einen kühlen Schliff, verhindert Verfärbungen und erhöht die Standzeit
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, Aluminium und NE-Metall, weiterhin geeignet für Kunststoff/GFK, Holz und Farbe/Lack
- Schleifbandmaße mm: 75 x 2.000
- Körnung: 60+
VSM Schleifband AK890Y, 75 x 2.000 mm, Körnung 60+
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 75 mm |
| Körnung | 60 |
| Trägermaterial | y-polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std