776274 Gewebeschleifband 984F, 13mm x 533mm, 60+, STA
3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 984F
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:776274
Rubix:3476907
Hersteller:7100096594

Dokumente
Produktdetails : 776274 Gewebeschleifband 984F, 13mm x 533mm, 60+, STA
Die 3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifbänder 984F decken das industrielle Spektrum von Schleifanwendungen auf Bandschleifautomaten über Bandschleifstraßen bis zum Schleifbock und Handbandschleifern ab. Das 3M präzisionsgeformte Dreieckskorn stellt das Geheimnis der Leistungsfähigkeit dieses Gewebeschleifbandes dar. Es behält beim Schleifprozess stets scharfe Schneidkanten. Diese spanen gleichmäßig durch das Metall, haben eine dauerscharfe Wirkung und erzielen eine saubere, gratarme und gleichmäßige Oberfläche. Das Resultat ist ein schneller, kühler Schliff und eine verlängerte Standzeit des Schleifmittels.
Mit dieser leistungsstarken Grobreinigungsscheibe erhalten Sie eine wesentlich höhere Standzeit im Vergleich zu den handelsüblichen schwarzen Clean & Strip Scheiben. Dieses Produkt wurde besonders zur Reinigung vor und nach dem Schweißen in der Metallverarbeitung sowie auch zum Entfernen von Rost und anderen Beschichtigungen in der Werkstatt oder industriellen Fertigung entwickelt.
Stärken
• Langlebiges Hochleistungsschleifband für den Vorschliff
• 3M präzisionsgeformtes Keramikkorn, dicht gestreut
• Für den Nass- und Trockenschliff geeignet
• Maximale Abtragsleistung besonders beim Anfasen und Abtragsschliff
• Körnung 36+ bis 120+
Anwendungen
Reinigen - Schleifen
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 533 mm |
|---|---|
| Breite | 13 mm |
| Körnung | 60 |
| Anwendung | reinigung;schleifen |
| Trägermaterial | polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.170,00 € exkl. MwSt.
/ 600 Stück
1.392,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage