469620 Gewebeschleifband 984F, 13mm x 457mm, 60+

3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 984F

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:704117
Rubix:3474993
Hersteller:7000060865
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge457 mm
Breite13 mm
Körnung60
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 469620 Gewebeschleifband 984F, 13mm x 457mm, 60+


Die 3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifbänder 984F decken das industrielle Spektrum von Schleifanwendungen auf Bandschleifautomaten über Bandschleifstraßen bis zum Schleifbock und Handbandschleifern ab. Das 3M präzisionsgeformte Dreieckskorn stellt das Geheimnis der Leistungsfähigkeit dieses Gewebeschleifbandes dar. Es behält beim Schleifprozess stets scharfe Schneidkanten. Diese spanen gleichmäßig durch das Metall, haben eine dauerscharfe Wirkung und erzielen eine saubere, gratarme und gleichmäßige Oberfläche. Das Resultat ist ein schneller, kühler Schliff und eine verlängerte Standzeit des Schleifmittels.
Bestens geeignet für den Feinschliff auf Werkstücken, die anpassungsfähige Schleifwerkzeuge benötigen.

Stärken


• Minimiert die Bedienerermüdung, da das im Produkt enthaltene 3M präzisionsgeformte Schleifkorn einen geringeren Schleifdruck erfordert
• 3M präzisionsgeformtes Keramikkorn, dicht gestreut
• 3M Präzisionsschleifkorn bricht definiert und bildet kontinuierlich zwei neue Schleifkanten, die außergewöhnlich schnell durch Metall schneiden und die Produktivität steigern.
• Durch die erhöhte Standzeit des Produkts können mehr Werkstücke bearbeitet werden und es sind weniger Werkzeugwechsel vonnöten.
• YF-Unterlage ist ideal geeignet für das Schleifen von Edelstahl, Cobalt-Chrom-Legierungen und Nickellegierungen mit mittlerem bis hohem Anpressdruck.

Anwendungen

Reinigen - Schleifen

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)120x210x305 mm
Gewicht der Verpackung990 g
Länge457 mm
Breite13 mm
Körnung60
Anwendungschleifen
13 mm
457 mm
167,00 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
198,73 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage