643218 Gewebeschleifband 947A, 75 mm x 2000 mm, 60+

3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 947A

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:1211376
Rubix:3262012
Hersteller:7100025847
643218 Gewebeschleifband 947A, 75 mm x 2000 mm, 60+

Technische Zusammenfassung

Länge2000 mm
Breite75 mm
Körnung60
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 643218 Gewebeschleifband 947A, 75 mm x 2000 mm, 60+


Die 3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifbänder 947A zeichnen sich durch die gewohnte Langlebigkeit und Schnelligkeit der 3M™ Cubitron™ II Produkte aus. Sie erzeugen ein gleichmäßiges Schliffbild ohne Anlauffarben. Durch die neuartige Kornmischung auf einer X-Gewebeunterlage ist dieses Band flexibler als bisherige 3M™ Cubitron™ II Schleifbänder. Sie eignen sich vor allem für handgeführte Maschinen bei geringem bis mittlerem Druck.
3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 947A hat eine etwas leichtere X-Gewebunterlage und eignet sich daher hervorragend für Arbeiten im Kantenbereich und in der leichten Schweißnahtbearbeitung. Der Anteil an 3M präzisionsgeformtem Keramikkorn (Korndreiecke) trägt erheblich zu der Leistungsfähigkeit des Schleifbandes bei. Die Dreicksplättchen behalten beim Schleifprozess ihre scharfen Kornschneiden. Diese bearbeiten die Oberfläche des Werkstücks kontinuierlich sauber. Das Resultat ist ein schneller, kühler Schliff und eine verlängerte Standzeit des Schleifmittels.

Stärken


• Findet speziell im mittlerem bis geringem Druckbereich Anwendung
• Gemisch aus 3M präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid
• Erste Wahl bei Feilen-, Kurzbändern und Hülsen
• Leichtere X-Unterlage unterstützt beim Verschleifen oder im Kantenverrunden
• Körnung 40+ bis 120+

Anwendungen

Reinigen - Schleifen

Technische Informationen


Attribute
Länge2000 mm
Breite75 mm
Körnung60
Anwendungschleifen
320,20 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
381,04 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage