VPPM-6F-L-1-F-0L2H-A4N Proportional-Druckregelventil, Bauform VPPM
VPPM Proportional-Druckregelventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VPPM-6F-L-1-F-0L2H-A4N
Rubix:438631
Hersteller:542248
EAN:4052568180218

Produktdetails : VPPM-6F-L-1-F-0L2H-A4N Proportional-Druckregelventil, Bauform VPPM
Proportional-Druckregelventil VPPM-6F-L-1-F-0L2H-A4N mit elektrischer Sollwertvorgabe und zweistufigem Regelkreis für stabile und präzise Regelcharakteristik. Nennweite Belüftung=6 mm, Nennweite Entlüftung=4,5 mm, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig
Proportional-Druckregelventil VPPM-6F-L-1-F-0L2H-A4N mit elektrischer Sollwertvorgabe und zweistufigem Regelkreis für stabile und präzise Regelcharakteristik. Nennweite Belüftung=6 mm, Nennweite Entlüftung=4,5 mm, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 683,45 g |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 2 bar |
| Herkunftsland | CH |
| Zolltarifcode | 84811099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
526,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
627,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen