Referenzen
Festo:VOVG-L10-M32C-AH-M5-1H2
Rubix:446747
Hersteller:560697
EAN:4052568098223

Produktdetails : VOVG-L10-M32C-AH-M5-1H2 Magnetventil, Bauform VOVG
Magnetventil VOVG-L10-M32C-AH-M5-1H2 Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=200 l/min, Betriebsdruck=2 - 8 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29,3 g |
|---|---|
| Typ | vovg (magnetventil) |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Volumenstrom | 200 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage