Referenzen
Festo:MVH-5/3G-3/8-B
Rubix:433113
Hersteller:14944
EAN:4052568112585

Produktdetails : MVH-5/3G-3/8-B Magnetventil
Magnetventil MVH-5/3G-3/8-B Mit Magnetspule und Handnotbetätigung, ohne Buchse. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Antriebsart=elektrisch, Standard-Nenndurchfluss=2000 l/min, Betriebsdruck=3 – 10 bar, Konstruktionsaufbau=Kolbenschieberventil
Magnetventil MVH-5/3G-3/8-B mit Magnetspule und Handhilfsbetätigung, ohne Steckdose. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=40 mm, Normalnenndurchfluss=2200 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 282x81x45 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 980,1 g |
| Typ | ventil tiger 2000 |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 2200 l/min |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
436,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
519,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen