VOVG-B12-M52Q-AH-F-1H2 Magnetventil, Bauform VOVG

VOVG Magnetventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VOVG-B12-M52Q-AH-F-1H2
Rubix:446769
Hersteller:560713
EAN:4052568098346
VOVG-B12-M52Q-AH-F-1H2 Magnetventil, Bauform VOVG

Technische Zusammenfassung

Typvovg (magnetventil)
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VOVG-B12-M52Q-AH-F-1H2 Magnetventil, Bauform VOVG


Magnetventil VOVG-B12-M52Q-AH-F-1H2 Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=25 mm, Normalnenndurchfluss=180 l/min, Betriebsdruck=2 - 8 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht50,6 g
Typvovg (magnetventil)
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom180 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
83,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,21 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen