VN-10-L-T3-PI4-VI4-RI4 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN
VN Vakuumsaugdüse pneumatisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VN-10-L-T3-PI4-VI4-RI4
Rubix:430980
Hersteller:193583
EAN:4052568080297

Produktdetails : VN-10-L-T3-PI4-VI4-RI4 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN
Vakuumsaugdüse VN-10-L-T3-PI4-VI4-RI4 Standard, hoher Saugvolumenstrom, Baubreite 14 mm, T-Form mit Innengewinde. Nennweite Lavaldüse=0,95 mm, Rastermaß=14 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hoher Saugvolumenstrom, * Standard), Konstruktiver Aufbau=T-Form
Vakuumsaugdüse VN-10-L-T3-PI4-VI4-RI4 Standard, hoher Saugvolumenstrom, Baubreite 14 mm, T-Form mit Innengewinde. Nennweite Lavaldüse=0,95 mm, Rastermaß=14 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hoher Saugvolumenstrom, * Standard), Konstruktiver Aufbau=T-Form
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22,39 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium-knetlegierung eloxiert, nbr, pom |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage