VN-10-H-T4-PQ2-VA5-RQ3 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN
VN Vakuumsaugdüse pneumatisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VN-10-H-T4-PQ2-VA5-RQ3
Rubix:431073
Hersteller:526153
EAN:4052568083700

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium-knetlegierung, nbr, pom, messing vernickelt |
|---|
Produktdetails : VN-10-H-T4-PQ2-VA5-RQ3 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN
Vakuumsaugdüse VN-10-H-T4-PQ2-VA5-RQ3 Standard, hoher Unterdruck, Baubreite 18 mm, T-Form mit Steckanschluss. Vakuumanschluss mit Außengewinde. Nennweite Lavaldüse=0,95 mm, Rastermaß=18 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard), Konstruktiver Aufbau=T-Form
Vakuumsaugdüse VN-10-H-T4-PQ2-VA5-RQ3 Standard, hoher Unterdruck, Baubreite 18 mm, T-Form mit Steckanschluss. Vakuumanschluss mit Außengewinde. Nennweite Lavaldüse=0,95 mm, Rastermaß=18 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard), Konstruktiver Aufbau=T-Form
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 32 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium-knetlegierung, nbr, pom, messing vernickelt |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage