VN-07-M-I2-PQ1-VT1 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN
VN Vakuumsaugdüse pneumatisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VN-07-M-I2-PQ1-VT1
Rubix:430984
Hersteller:193588
EAN:4052568080334

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | nbr, pom, aluminium-knetlegierung, messing vernickelt |
|---|
Produktdetails : VN-07-M-I2-PQ1-VT1 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN
Vakuumsaugdüse VN-07-M-I2-PQ1-VT1 Inline, hoher Unterdruck, Baubreite 14 mm, mit Steckanschluss und Steckhülse. Nennweite Lavaldüse=0,7 mm, Rastermaß=10 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Inline), Konstruktiver Aufbau=Gerade Form
Vakuumsaugdüse VN-07-M-I2-PQ1-VT1 Inline, hoher Unterdruck, Baubreite 14 mm, mit Steckanschluss und Steckhülse. Nennweite Lavaldüse=0,7 mm, Rastermaß=10 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Inline), Konstruktiver Aufbau=Gerade Form
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7,87 g |
|---|---|
| Werkstoff | nbr, pom, aluminium-knetlegierung, messing vernickelt |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage