VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RO1 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN

VN Vakuumsaugdüse pneumatisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RO1
Rubix:430974
Hersteller:193572
EAN:4052568080242
VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RO1 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing vernickelt, nbr, pom, pe, aluminium-knetlegierung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RO1 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN


Vakuumsaugdüse VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RO1 Standard, hoher Saugvolumenstrom, Baubreite 14 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=0,7 mm, Rastermaß=14 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hoher Saugvolumenstrom, * Standard)
Vakuumsaugdüse VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RO1 Standard, hoher Saugvolumenstrom, Baubreite 14 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=0,7 mm, Rastermaß=14 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hoher Saugvolumenstrom, * Standard)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht25,8 g
Werkstoffmessing vernickelt, nbr, pom, pe, aluminium-knetlegierung
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84879090
39,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,59 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage